Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJ
- Nombre de dents48
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5100 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.5000 à 4.0000 po
- Diamètre extérieur27.7500 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Diamètre du pas26.7570 po
- Largeur totale4.5100 po
- Diamètre du moyeu7.2500 po
- Numéro CUP du fabricant662289249053
- CUP_NON662289249053
- Numéro de catalogue du fabricant3332707
- Catalogue du fabricant
- Poids148.00 lb
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po