Motion
140M70
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 140 / 1-3/4 po, 70 dents, Coussinet M, Acier
N° D’ARTICLE MI00176542
N° MFR140M70
Prix3,598.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 140 / 1-3/4 po, 70 dents, Coussinet M, Acier
N° D’ARTICLE MI00176542
N° MFR140M70
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
Prix3,598.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140M70 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    70
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 5.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Diamètre du pas
    39.0060 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    097039380982
  • CUP_NON
    097039380982
  • Poids
    197.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues