Motion
160E13
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 160 / 2 po, 13 dents, Coussinet E, Acier
N° D’ARTICLE MI00176561
N° MFR160E13
Prix516.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 160 / 2 po, 13 dents, Coussinet E, Acier
N° D’ARTICLE MI00176561
N° MFR160E13
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
Votre prix516.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160E13 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    E
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    8.3580 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039381019
  • CUP_NON
    097039381019
  • Poids
    15.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues