Motion
160F16H

Martin
160F16H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 160 / 2 po, 16 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176593
N° MFR160F16H
Prix725.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160F16H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 160 / 2 po, 16 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176593
N° MFR160F16H
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
Votre prix725.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160F16H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Pas de numéro de chaîne
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Nombre de torons entre
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Nombre de dents
    16
  • Taille de la bague
    F
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre extérieur
    11.2550 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre de l’étrier
    9.2267 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.0250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • CUP_NON
    697950042862
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042862
  • Taille de la vis de montage
    9/16-12 NC
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du pas
    10.8844 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.2550 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.2550 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Épaisseur des dents
    1.1560 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Poids
    28.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues