Motion
H160F19
Pignon arrondi 3334539 QD - QD, 160 / 2 po, 19 dents, arrondi F, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176623
N° MFRH160F19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3334539 QD - QD, 160 / 2 po, 19 dents, arrondi F, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00176623
N° MFRH160F19
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H160F19 POINTE DURÉE
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    19
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.1900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    12.1510 po
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242665
  • CUP_NON
    662289242665
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334539
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    49.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif