160F24

Martin
160F24

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 160 / 2 po, 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176667
N° MFR160F24
Prix1,320.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160F24

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 160 / 2 po, 24 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176667
N° MFR160F24
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
Prix1,320.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160F24 ROULEAU SPK B QD
  • QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
  • Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    F
  • Nombre de dents
    24
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    16.3920 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Diamètre du pas
    15.3226 po
  • Diamètre de l’étrier
    14.2976 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    4 po
  • Diamètre du moyeu
    6-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    1-11/32 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.3920 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.3920 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027166
  • CUP_NON
    697950027166
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de chaîne
    160
  • Poids
    59.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues