160J26H

Martin
160J26H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 160 / 2 po, 26 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176689
N° MFR160J26H
Prix1,442.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160J26H

Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague de dent Saber - QD, 160 / 2 po, 26 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176689
N° MFR160J26H
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
Prix1,442.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160J26H ROULEAU SPK QD SABER
  • Les pignons à dents de sabre Martin ont des dents durcies, ce qui prolonge la durée de vie de la chaîne et du pignon.
  • Les dents durcies sur le pignon le plus petit d’un entraînement à chaîne à rouleaux sont recommandées si le rapport d’entraînement est de quatre à un ou plus si le pignon le plus petit a 24 dents ou moins et fonctionne à une vitesse supérieure à 600 tr/min.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
  • Traitement thermique stocké

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    26
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1900 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-1/4 à 4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    17.6710 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Épaisseur des dents
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    17.8628 po
  • Diamètre de l’étrier
    15.5675 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Largeur totale
    5 po
  • Diamètre du moyeu
    7-1/4 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    7.7500 po
  • Projection du concentrateur
    2.0630 po
  • Nombre de vis de montage et emplacement
    3 à 120 °
  • Taille de la vis de montage
    5/8-11 UNC
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.0250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    1.0000 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.1900 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.6710 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    17.6710 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950042961
  • CUP_NON
    697950042961
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    75.60 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues