160M40
Pignon arrondi 3332939 QD - QD, 160 / 2 po, 40 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176718
N° MFR160M40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332939 QD - QD, 160 / 2 po, 40 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176718
N° MFR160M40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160M40 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    40
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    26.6100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    25.4910 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    9.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289249732
  • CUP_NON
    662289249732
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332939
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    211.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif