160M60
Pignon arrondi 3332962 QD - QD, 160 / 2 po, 60 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176733
N° MFR160M60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3332962 QD - QD, 160 / 2 po, 60 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176733
N° MFR160M60
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160M60 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    39.3600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    38.2150 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    9.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289249831
  • CUP_NON
    662289249831
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3332962
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    357.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif