160M60
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 160 / 2 po, 60 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176737
N° MFR160M60
Prix3,825.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de rouleau d’alésage de bague - QD, 160 / 2 po, 60 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176737
N° MFR160M60
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
Prix3,825.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
160M60 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    60
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    4-7/8 à 5-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    39.362 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Diamètre du pas
    38.214 po
  • Type de concentrateur
    C
  • Largeur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    10 po
  • Projection du concentrateur
    2-11/16 po
  • CUP_NON
    097039381231
  • Poids
    315.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues