Motion
160M80
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 160 / 2 po, 80 dents, Coussinet M, Acier
N° D’ARTICLE MI00176749
N° MFR160M80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi QD - Coussinet QD, 160 / 2 po, 80 dents, Coussinet M, Acier
N° D’ARTICLE MI00176749
N° MFR160M80
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160M80 SPKT

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    80
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 5.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Diamètre du pas
    50.9420 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039381255
  • CUP_NON
    097039381255
  • Poids
    445.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues