Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueJ
- Nombre de dents13
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage4.5100 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.5000 po à 4.5000 po
- Diamètre extérieur11.6430 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent1.3890 po
- Diamètre du pas10.4470 po
- Largeur totale4.5100 po
- Diamètre du moyeu7.2500 po
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289249916
- CUP_NON662289249916
- Numéro de catalogue du fabricant200J13
- Catalogue du fabricant
- Poids32.92 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po