200J14
Pignon arrondi 3333010 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 14 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176758
N° MFR200J14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333010 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 14 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176758
N° MFR200J14
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200J14 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    14
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 po à 4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    12.4530 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Diamètre du pas
    11.2350 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289249954
  • CUP_NON
    662289249954
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200J14
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    39.73 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif