Motion
200J15
Pignon arrondi 3333028 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 15 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176762
N° MFR200J15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333028 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 15 dents, bague en J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176762
N° MFR200J15
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200J15 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    J
  • Nombre de dents
    15
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5100 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.5000 à 4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.2600 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Diamètre du pas
    12.0250 po
  • Largeur totale
    4.5100 po
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250035
  • CUP_NON
    662289250035
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3333028
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    62.50 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif