Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques
Spécifications
- Type de douilleBague QD
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Taille de la bagueM
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage6.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.0000 à 5.5000 po
- Diamètre extérieur14.8740 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent1.3890 po
- Diamètre du pas13.6050 po
- Largeur totale6.7500 po
- Diamètre du moyeu9.0000 po
- Numéro CUP du fabricant662289250110
- CUP_NON662289250110
- Numéro de catalogue du fabricant3333044
- Catalogue du fabricant
- Poids76.44 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po