Aperçu
- QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Type de douilleBague QD
- Type d’alésageBouchée
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Taille de la bagueM
- Nombre de dents17
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Longueur jusqu’à l’alésage5.1875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2 à 5-1/2 po
- Diamètre extérieur14.8740 po
- Type de présentationCélibataire
- Dents durciesDents non durcies
- Largeur de la dent1.389 po
- Diamètre du pas13.6055 po
- Diamètre de l’étrier11.9855 po
- Type de concentrateurC
- Largeur totale6-3/4 po
- Diamètre du moyeu9 po
- Projection du concentrateur2-5/16 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Hauteur de la dimension de stockage5.1875 po
- Longueur de la dimension de stockage14.8740 po
- Largeur de la dimension de stockage14.8740 po
- Numéro CUP du fabricant697950028378
- CUP_NON697950028378
- Catalogue du fabricant
- Numéro de chaîne200
- Poids76.00 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.