200M25
Pignon arrondi 3333127 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 25 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176804
N° MFR200M25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi 3333127 QD - QD, 200 / 2-1/2 po, 25 dents, bague M, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176804
N° MFR200M25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200M25 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Spécifications

  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    M
  • Nombre de dents
    25
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    21.2900 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Diamètre du pas
    19.9470 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    9.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662289250462
  • CUP_NON
    662289250462
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3333127
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    140.00 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif