4036X3/4
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176820
N° MFR4036X3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176820
N° MFR4036X3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4036 X 3/4 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7370 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    3.52 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4036X3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    662289341887
  • CUP_NON
    662289341887
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif