25B9SS

Martin
25B9SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 9 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176849
N° MFR25B9SS
Prix142.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B9SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 9 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176849
N° MFR25B9SS
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
Prix142.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 25B9SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    0.4375 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    0.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.39 po
  • Diamètre extérieur
    0.8370 po
  • Diamètre de l’étrier
    0.591 po
  • Diamètre du pas
    0.731 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.25 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Épaisseur des dents
    0.1100 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.13 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.99 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.99 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950040776
  • CUP_NON
    697950040776
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues