Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents18
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas1.4400 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711694695
- CUP_NON781711694695
- Poids0.15 lb