25B25SS
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 25 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176895
N° MFR25B25SS
Prix171.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 25 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176895
N° MFR25B25SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B25SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.9950 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039390387
  • CUP_NON
    097039390387
  • Poids
    0.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues