25B36SS

Martin
25B36SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 36 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176901
N° MFR25B36SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B36SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 36 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176901
N° MFR25B36SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B36SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.5000 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.6406 po
  • Diamètre extérieur
    3.0080 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.7390 po
  • Diamètre du pas
    2.8690 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Épaisseur des dents
    0.1100 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.3270 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.3270 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950040912
  • CUP_NON
    697950040912
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues