25B40 S
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 40 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176905
N° MFR25B40 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 40 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176905
N° MFR25B40 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B40 SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.1860 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711694756
  • CUP_NON
    781711694756
  • Poids
    0.49 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif