25B60SS

Martin
25B60SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176914
N° MFR25B60SS
Prix701.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B60SS

Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176914
N° MFR25B60SS
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
Prix701.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B60SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.64 po
  • Diamètre extérieur
    4.9200 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.647 po
  • Diamètre du pas
    4.777 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Épaisseur des dents
    0.1100 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.13 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.837 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.837 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950040943
  • CUP_NON
    697950040943
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues