25B60SS
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176917
N° MFR25B60SS
Prix681.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00176917
N° MFR25B60SS
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
Prix681.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B60SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    60
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    B
  • Style de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    097039390455
  • CUP_NON
    097039390455
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    4.7770 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues