35B11SS

Martin
35B11SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 11 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176927
N° MFR35B11SS
Price$114.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B11SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 11 dents, 0.3750 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176927
N° MFR35B11SS
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
Votre prix114.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 35B11SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.0625 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur du moyeu à l’encastrement
    0.8370 po
  • Projection du concentrateur
    0.578 po
  • Profondeur encastrée du moyeu
    0.0950 po
  • Largeur encastrée du moyeu
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.5020 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.117 po
  • Diamètre du pas
    1.331 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5625 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.625 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950040974
  • CUP_NON
    697950040974
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif