35B12SS

Martin
35B12SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 12 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176933
N° MFR35B12SS
Prix99.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B12SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 12 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176933
N° MFR35B12SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B12SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.2188 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.2188 po
  • Diamètre extérieur du moyeu à l’encastrement
    0.9750 po
  • Projection du concentrateur
    0.578 po
  • Profondeur encastrée du moyeu
    0.1120 po
  • Largeur encastrée du moyeu
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.249 po
  • Diamètre du pas
    1.449 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.625 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.746 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.746 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950040981
  • CUP_NON
    697950040981
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues