Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU 35B17SS SPK B INOX
- Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
- Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Fabriqué en acier inoxydable 303/304
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Diamètre extérieur du moyeu1.5938 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.5938 po
- Projection du concentrateur0.578 po
- Diamètre extérieur2.2310 po
- Diamètre de l’étrier1.832 po
- Diamètre du pas2.041 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0625 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Épaisseur des dents0.1680 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.2 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.1875 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.75 po
- Longueur de la dimension de stockage2.352 po
- Largeur de la dimension de stockage2.352 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950041032
- CUP_NON697950041032
- Catalogue du fabricant
- Poids0.41 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité