35B30SS

Martin
35B30SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 30 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176975
N° MFR35B30SS
Price$350.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
35B30SS

Pignon d’alésage en stock - 35 / 3/8 po, moyeu B, 30 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176975
N° MFR35B30SS
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
Votre prix350.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35B30SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    30
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7030 po
  • Diamètre extérieur
    3.7930 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.388 po
  • Diamètre du pas
    3.588 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Épaisseur des dents
    0.1680 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.2 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1875 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.392 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.392 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950041087
  • CUP_NON
    697950041087
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif