40B10SS
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, 10 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176999
N° MFR40B10SS
Prix151.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, 10 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00176999
N° MFR40B10SS
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
Prix151.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B10SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.8400 po
  • Diamètre du pas
    1.618 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • CUP_NON
    097039390714
  • Poids
    0.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues