Motion
40B11SS

Martin
40B11SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177001
N° MFR40B11SS
Prix142.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B11SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 11 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177001
N° MFR40B11SS
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
Votre prix142.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B11SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.375 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    11
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu à l’encastrement
    1.1730 po
  • Projection du concentrateur
    0.7030 po
  • Profondeur encastrée du moyeu
    0.1562 po
  • Largeur encastrée du moyeu
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.0030 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.444 po
  • Diamètre du pas
    1.775 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.875 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.312 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.166 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.166 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950041148
  • CUP_NON
    697950041148
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues