40B15SS

Martin
40B15SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 15 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177022
N° MFR40B15SS
Prix172.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B15SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 15 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177022
N° MFR40B15SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B15SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8125 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Projection du concentrateur
    0.7030 po
  • Diamètre extérieur
    2.6520 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.079 po
  • Diamètre du pas
    2.405 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.312 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.814 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.814 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950041186
  • CUP_NON
    697950041186
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues