40B19SS
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu B, 19 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177042
N° MFR40B19SS
Prix260.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu B, 19 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177042
N° MFR40B19SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B19SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    19
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    3.0380 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039390806
  • CUP_NON
    097039390806
  • Poids
    1.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues