40B25SS

Martin
40B25SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 25 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177047
N° MFR40B25SS
Prix391.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40B25SS

Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 25 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177047
N° MFR40B25SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix391.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40B25SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.25 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.828 po
  • Diamètre extérieur
    4.2580 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.669 po
  • Diamètre du pas
    3.989 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.25 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.312 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.418 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.418 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950041247
  • CUP_NON
    697950041247
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.55 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif