Aperçu
- Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
- Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Fabriqué en acier inoxydable 303/304
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Diamètre extérieur du moyeu3.5 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents40
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Projection du concentrateur0.8280 po
- Diamètre extérieur6.6530 po
- Diamètre de l’étrier6.061 po
- Diamètre du pas6.373 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.375 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Épaisseur des dents0.2840 po
- Diamètre du rouleau de chaîne0.312 po
- Largeur du rouleau de chaîne0.3125 po
- Hauteur de la dimension de stockage1 po
- Longueur de la dimension de stockage7.45 po
- Largeur de la dimension de stockage7.45 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950041278
- CUP_NON697950041278
- Catalogue du fabricant
- Poids4.22 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.