Motion
50B13SS
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, 13 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177091
N° MFR50B13SS
Prix236.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, 13 dents, 0.6250 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177091
N° MFR50B13SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50B13SS SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.9100 po
  • Diamètre du pas
    2.612 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-5/16 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • CUP_NON
    097039390974
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif