60B40SS

Martin
60B40SS

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 40 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177190
N° MFR60B40SS
Prix1,191.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B40SS

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 40 dents, 1.0000 po d’alésage en stock, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00177190
N° MFR60B40SS
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
Votre prix1,191.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60B40SS SPKT
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4 po
  • Projection du concentrateur
    1.078 po
  • Diamètre extérieur
    9.9800 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.091 po
  • Diamètre du pas
    9.56 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Épaisseur des dents
    0.4590 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.469 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.98 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.98 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950041551
  • CUP_NON
    697950041551
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    11.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues