D35B12
Pignon d’alésage à double stock 1160340 - 35-2 / 3/8 po , moyeu B, 12 dents, 0.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177202
N° MFRD35B12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage à double stock 1160340 - 35-2 / 3/8 po , moyeu B, 12 dents, 0.5000 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177202
N° MFRD35B12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D35B12 POINTE DURÉE
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec une rainure de clavette moyennant des frais supplémentaires raisonnables.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    DB
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Double
  • Diamètre du moyeu
    0.9844 po
  • Projection du concentrateur
    0.6875 po
  • Diamètre extérieur
    1.6300 po
  • Diamètre du pas
    1.4490 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5000 po
  • Largeur de la dent
    0.162 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.5610 po
  • Nombre de torons
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D35B12
  • Numéro CUP du fabricant
    662289503292
  • CUP_NON
    662289503292
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif