Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec une rainure de clavette moyennant des frais supplémentaires raisonnables.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents14
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 0.6875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu1.2500 po
- Projection du concentrateur0.6875 po
- Diamètre extérieur1.8700 po
- Diamètre du pas1.6850 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.6875 po
- Largeur de la dent0.162 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.5610 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD35B14
- Numéro CUP du fabricant662289201693
- CUP_NON662289201693
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.56 lb