Motion
D35B15H

Dodge
D35B15H

Pignon d’alésage en stock – 35-2 / 3/8 po, moyeu B, 15 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177217
N° MFRD35B15H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
D35B15H

Pignon d’alésage en stock – 35-2 / 3/8 po, moyeu B, 15 dents, 0.5000 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177217
N° MFRD35B15H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D35B15H SPKT 105181

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Acier, dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.7905 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475057511
  • CUP_NON
    782475057511
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues