Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.7500 à 1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu2.0625 po
- Projection du concentrateur0.8125 po
- Diamètre extérieur2.7000 po
- Diamètre du pas2.5160 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Largeur de la dent0.162 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.5610 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD35B21
- Numéro CUP du fabricant662289319862
- CUP_NON662289319862
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.40 lb