Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents25
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.9920 po
- Largeur de la dent0.1680 po
- Numéro CUP du fabricant781711159484
- CUP_NON781711159484
- Poids1.90 lb