D35B36
Pignon d’alésage de série - dents 36 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177298
N° MFRD35B36
Prix95.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - dents 36 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177298
N° MFRD35B36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix95.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D35B36 SPKT
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain répond aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • CUP_NON
    097039364227
  • Poids
    3.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues