Motion
D35B48
Pignon d’alésage en stock – 35-2 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, 0.6875 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177306
N° MFRD35B48
Price$146.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 35-2 / 3/8 po, moyeu B, 48 dents, 0.6875 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00177306
N° MFRD35B48
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
Price$146.96/each

Aperçu

Description du fabricant
D35B48 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    48
  • Diamètre à l’alésage
    0.6875 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    5.7340 po
  • Largeur de la dent
    0.5610 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039364241
  • CUP_NON
    097039364241
  • Poids
    5.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif