Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE B SPK D35B52
- Les pignons de construction solide à double brin Martin ont un espacement approprié entre les rangées de chaîne.
- Les pignons sont fabriqués en acier à haute teneur en carbone.
- Martin n’empile pas les plaques « A » sur les multiples, mais plutôt les dents des machines Martin une fois que les rangées de chaîne sont déjà en place.
- Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
- Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents52
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3750 po
- Dents durciesDents non durcies
- Numéro de chaîne35
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2-1/2 po
- Diamètre extérieur6.4240 po
- Diamètre de l’étrier6.0108 po
- Diamètre du pas6.2108 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.75 po
- Largeur de la dent0.162 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.561 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.375 po
- Longueur de la dimension de stockage6.424 po
- Largeur de la dimension de stockage6.424 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950002996
- CUP_NON697950002996
- Catalogue du fabricant
- Poids5.45 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité