D40B12H
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 12, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177349
N° MFRD40B12H
Prix81.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 12, 0.5000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177349
N° MFRD40B12H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
D40B12H 25-80 PIGNON DOUBLE ET TRIPLE
  • Les pignons Tsubaki des États-Unis sont fabriqués en acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux charges de choc lourdes
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain répond aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées
  • H : Désigne un pignon à dents durcies

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-9/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.1660 po
  • Diamètre du pas
    1.932 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • CUP_NON
    097039364555
  • Poids
    0.77 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues