Aperçu
Description du fabricant
D40B15H POINTE DURÉE
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents15
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationDouble
- Diamètre du moyeu1.8125 po
- Projection du concentrateur0.6563 po
- Diamètre extérieur2.6500 po
- Diamètre du pas2.4050 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.2500 po
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.8410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD40B15
- Numéro CUP du fabricant662289251971
- CUP_NON662289251971
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.30 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité