Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.7210 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Numéro CUP du fabricant781711159521
- CUP_NON781711159521
- Poids1.70 lb