D40B17H
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 17, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177382
N° MFRD40B17H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 40 / 1/2 po, dent : 17, 0.6250 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00177382
N° MFRD40B17H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
D40B17H POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    21/32 po
  • Diamètre extérieur
    2.9600 po
  • Diamètre du pas
    2.721 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur de la dent
    0.275 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.841 po
  • CUP_NON
    662289231928
  • Poids
    1.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif