Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurDB
- Nombre de dents18
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier trempé
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.6250 à 1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Dents durciesDents durcies
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.3125 po
- Projection du concentrateur0.6563 po
- Diamètre extérieur3.1400 po
- Diamètre du pas2.8790 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Largeur de la dent0.275 po
- Largeur entre les ensembles de dents0.8410 po
- Nombre de torons2
- Numéro de catalogue du fabricantD40B18
- Numéro CUP du fabricant662289161959
- CUP_NON662289161959
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids1.97 lb